Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 2,8VA; 230VAC; 6V; 467mA; PCB; BVEI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hahn
Hahn
Artikel-Nr.:
     2805-BVEI3068016
Hersteller:
     Hahn
Herst.-Nr.:
     BV EI 306 8016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Netztrafo
Hersteller: HAHN
Montage: PCB
Leistung: 2,8VA
Äußere Abmessungen: 32,5x27,5x34mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-6:2000;UL 5085-1;UL 5085-3
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 6V
Strom der Sekundärwicklung 1: 467mA
Wärmeklasse: Ta70C/B
Herstellerserie: BVEI
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
50
€ 6,90*
ab € 7,31*
€ 9,17*
1 Tag
47
1
Frei Haus
ab € 12,76*
€ 19,31*
1
€ 4,00*
ab € 8,93*
€ 19,31*
6 Tage
47
1
€ 6,99*
ab € 19,73*
€ 28,16*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 458,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.