Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 8VA; 230VAC; 9V; 888mA; PCB; BVEI


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BVEI3450070
Hersteller:
     Hahn
Herst.-Nr.:
     BV EI 345 0070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: HAHN
Montage: PCB
Leistung: 8VA
Äußere Abmessungen: 32,3x45,7x36,7mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-6:2000;UL 5085-1;UL 5085-3
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 9V
Strom der Sekundärwicklung 1: 888mA
Wärmeklasse: Ta70C/B
Herstellerserie: BVEI
Weitere Suchbegriffe: trafo hahn, netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 706,83012*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 36 Stück (ab € 19,63417* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 766,8702*
€ 912,57554
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 765,40032*
€ 910,82638
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 739,02024*
€ 879,43409
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 721,84032*
€ 858,98998
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 706,83012*
€ 841,12784
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.