Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 6VA; 230VAC; 6V; 1A; PCB; BVEI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: überzogen; 6VA; 230VAC; 6V; 1A; PCB; BVEI
Transformator: überzogen; 6VA; 230VAC; 6V; 1A; PCB; BVEI
Artikel-Nr.:
     2805-BVEI4221218
Hersteller:
     Hahn
Herst.-Nr.:
     BV EI 422 1218
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: HAHN
Montage: PCB
Leistung: 6VA
Äußere Abmessungen: 63,7x37,2x32,3mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-6:2000;UL 5085-1;UL 5085-3
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 6V
Strom der Sekundärwicklung 1: 1A
Wärmeklasse: Ta70C/B
Herstellerserie: BVEI
Weitere Suchbegriffe: trafo hahn, netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 21 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 105 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.