Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 6VA; 230VAC; 6V; 6V; 500mA; 500mA; PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: überzogen; 6VA; 230VAC; 6V; 6V; 500mA; 500mA; PCB
Transformator: überzogen; 6VA; 230VAC; 6V; 6V; 500mA; 500mA; PCB
Artikel-Nr.:
     2805-BVEI4221219
Hersteller:
     Hahn
Herst.-Nr.:
     BV EI 422 1219
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: HAHN
Montage: PCB
Leistung: 6VA
Äußere Abmessungen: 63,7x37,2x32,3mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-6:2000;UL 5085-1;UL 5085-3
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 6V
Sekundärspannung 2: 6V
Strom der Sekundärwicklung 1: 0,5A
Wärmeklasse: Ta70C/B
Strom der Sekundärwicklung 2: 0,5A
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: BVEI
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Weitere Suchbegriffe: trafo hahn, netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 21 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 105 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.