Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 6VA; 230VAC; 7,5V; 800mA; 800mA; PCB; BVEI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: überzogen; 6VA; 230VAC; 7,5V; 800mA; 800mA; PCB; BVEI
Transformator: überzogen; 6VA; 230VAC; 7,5V; 800mA; 800mA; PCB; BVEI
Artikel-Nr.:
     2805-BVEI4221220
Hersteller:
     Hahn
Herst.-Nr.:
     BV EI 422 1220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: HAHN
Montage: PCB
Leistung: 6VA
Äußere Abmessungen: 63,7x37,2x32,3mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-6:2000;UL 5085-1;UL 5085-3
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 7,5V
Strom der Sekundärwicklung 1: 800mA
Wärmeklasse: Ta70C/B
Strom der Sekundärwicklung 2: 800mA
Herstellerserie: BVEI
Weitere Suchbegriffe: trafo hahn, netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.