Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 6VA; 230VAC; 9V; 9V; 334mA; 334mA; PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: überzogen; 6VA; 230VAC; 9V; 9V; 334mA; 334mA; PCB
Transformator: überzogen; 6VA; 230VAC; 9V; 9V; 334mA; 334mA; PCB
Artikel-Nr.:
     2805-BVEI4221281
Hersteller:
     Hahn
Herst.-Nr.:
     BV EI 422 1281
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: HAHN
Montage: PCB
Leistung: 6VA
Äußere Abmessungen: 44,3x37,2x32,3mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-6:2000;UL 5085-1;UL 5085-3
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 9V
Sekundärspannung 2: 9V
Strom der Sekundärwicklung 1: 334mA
Wärmeklasse: Ta70C/B
Strom der Sekundärwicklung 2: 334mA
Herstellerserie: BVEI
Weitere Suchbegriffe: trafo hahn, netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 90 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.