Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 6VA; 230VAC; 21V; 285mA; PCB; BVEI


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BVEI4221355
Hersteller:
     Hahn
Herst.-Nr.:
     BV EI 422 1355
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: HAHN
Montage: PCB
Leistung: 6VA
Äußere Abmessungen: 44,3x37,2x32,3mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-6:2000;UL 5085-1;UL 5085-3
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 21V
Strom der Sekundärwicklung 1: 285mA
Wärmeklasse: Ta70C/B
Herstellerserie: BVEI
Weitere Suchbegriffe: trafo hahn, netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 300,3102*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 10,01034* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 362,5602*
€ 431,44664
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 355,0401*
€ 422,49772
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 322,0902*
€ 383,28734
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 314,07*
€ 373,7433
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 300,3102*
€ 357,36914
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.