Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 7VA; 230VAC; 9V; 9V; 389mA; 389mA; PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: überzogen; 7VA; 230VAC; 9V; 9V; 389mA; 389mA; PCB
Transformator: überzogen; 7VA; 230VAC; 9V; 9V; 389mA; 389mA; PCB
Artikel-Nr.:
     2805-BVEI4801390
Hersteller:
     Hahn
Herst.-Nr.:
     BV EI 480 1390
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: HAHN
Montage: PCB
Leistung: 7VA
Äußere Abmessungen: 50,7x42,7x30,2mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-6:2000;UL 5085-1;UL 5085-3
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 9V
Sekundärspannung 2: 9V
Strom der Sekundärwicklung 1: 389mA
Wärmeklasse: Ta70C/B
Strom der Sekundärwicklung 2: 389mA
Herstellerserie: BVEI
Weitere Suchbegriffe: trafo hahn, netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.