Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 10VA; 230VAC; 21V; 477mA; PCB; BVEI


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BVEI4811381
Hersteller:
     Hahn
Herst.-Nr.:
     BV EI 481 1381
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: HAHN
Montage: PCB
Leistung: 10VA
Äußere Abmessungen: 50,7x42,7x34,6mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-6:2000;UL 5085-1;UL 5085-3
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 21V
Strom der Sekundärwicklung 1: 477mA
Wärmeklasse: Ta70C/B
Herstellerserie: BVEI
Weitere Suchbegriffe: trafo hahn, netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,34*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 13,717* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 338,94*
€ 403,3386
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 326,67*
€ 388,7373
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 296,28*
€ 352,5732
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 291,99*
€ 347,4681
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 274,34*
€ 326,4646
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.