Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 50VA; 230VAC; 12V; 12V; 2083mA; 2083mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: überzogen; 50VA; 230VAC; 12V; 12V; 2083mA; 2083mA
Transformator: überzogen; 50VA; 230VAC; 12V; 12V; 2083mA; 2083mA
Artikel-Nr.:
     2805-BVEI6651132
Hersteller:
     Hahn
Herst.-Nr.:
     BV EI 665 1132
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: HAHN
Montage: PCB
Leistung: 50VA
Äußere Abmessungen: 87,2x61x66,5mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-6:2000;UL 5085-1;UL 5085-3
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 12V
Sekundärspannung 2: 12V
Strom der Sekundärwicklung 1: 2,083A
Wärmeklasse: Ta70C/B
Strom der Sekundärwicklung 2: 2,083A
Herstellerserie: BVEI
Weitere Suchbegriffe: trafo hahn, netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 27 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 99 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.