Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 1VA; 230VAC; 24V; 41mA; PCB; BVUI


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BVUI210021
Hersteller:
     Hahn
Herst.-Nr.:
     BV UI 21 0021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: HAHN
Montage: PCB
Leistung: 1VA
Äußere Abmessungen: 33,8x29,3x14,9mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-6:2000;UL 5085-1;UL 5085-3
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 24V
Strom der Sekundärwicklung 1: 41mA
Wärmeklasse: Ta70C/B
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: BVUI
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Suchbegriffe: trafo hahn, netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 499,31*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 12,48275* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 596,36*
€ 709,6684
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 596,32*
€ 709,6208
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 557,72*
€ 663,6868
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 539,38*
€ 641,8622
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 499,31*
€ 594,1789
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.