Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 4VA; 115VACx2; 6V; 6V; 333mA; 333mA; PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-BVUI3020164
Hersteller:
     Hahn
Herst.-Nr.:
     BV UI 302 0164
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Netztrafo
Hersteller: HAHN
Montage: PCB
Leistung: 4VA
Äußere Abmessungen: 53,4x44,6x19,8mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-6:2000;UL 5085-1;UL 5085-3
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 115V AC x2
Sekundärspannung 1: 6V
Sekundärspannung 2: 6V
Strom der Sekundärwicklung 1: 333mA
Wärmeklasse: Ta70C/B
Strom der Sekundärwicklung 2: 333mA
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: BVUI
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
20
€ 6,90*
ab € 7,67*
€ 9,55*
1
€ 5,95*
ab € 7,36*
€ 12,06*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 191,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.