Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 4VA; 115VACx2; 15V; 15V; 133mA; 133mA; PCB


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BVUI3020165
Hersteller:
     Hahn
Herst.-Nr.:
     BV UI 302 0165
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: HAHN
Montage: PCB
Leistung: 4VA
Äußere Abmessungen: 53,4x44,6x19,8mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-6:2000;UL 5085-1;UL 5085-3
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 115V AC x2
Sekundärspannung 1: 15V
Sekundärspannung 2: 15V
Strom der Sekundärwicklung 1: 133mA
Wärmeklasse: Ta70C/B
Strom der Sekundärwicklung 2: 133mA
Herstellerserie: BVUI
Weitere Suchbegriffe: trafo hahn, netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 481,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 24,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 567,42*
€ 675,2298
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 547,30*
€ 651,287
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 516,25*
€ 614,3375
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 505,70*
€ 601,783
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 481,20*
€ 572,628
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.