Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Transformator: überzogen; 4VA; 115VACx2; 9V; 9V; 222mA; 222mA; PCB


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BVUI3020220
Hersteller:
     Hahn
Herst.-Nr.:
     BV UI 302 0220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: HAHN
Montage: PCB
Leistung: 4VA
Äußere Abmessungen: 53,4x44,6x19,8mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-6:2000;UL 5085-1;UL 5085-3
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 115V AC x2
Sekundärspannung 1: 9V
Sekundärspannung 2: 9V
Strom der Sekundärwicklung 1: 222mA
Wärmeklasse: Ta70C/B
Strom der Sekundärwicklung 2: 222mA
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: BVUI
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Suchbegriffe: trafo hahn, netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 646,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 32,314* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 772,67*
€ 919,4773
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 765,90*
€ 911,421
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 716,71*
€ 852,8849
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 693,31*
€ 825,0389
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 646,28*
€ 769,0732
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.