Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 6VA; 115VACx2; 15V; 15V; 200mA; 200mA; PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: überzogen; 6VA; 115VACx2; 15V; 15V; 200mA; 200mA; PCB
Transformator: überzogen; 6VA; 115VACx2; 15V; 15V; 200mA; 200mA; PCB
Artikel-Nr.:
     2805-BVUI3030163
Hersteller:
     Hahn
Herst.-Nr.:
     BV UI 303 0163
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Netztrafo
Hersteller: HAHN
Montage: PCB
Leistung: 6VA
Äußere Abmessungen: 53x44,2x22,8mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-6:2000;UL 5085-1;UL 5085-3
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 115V AC x2
Sekundärspannung 1: 15V
Sekundärspannung 2: 15V
Strom der Sekundärwicklung 1: 0,2A
Wärmeklasse: Ta70C/B
Strom der Sekundärwicklung 2: 0,2A
Herstellerserie: BVUI
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 6,49*
€ 10,68*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 6,02*
€ 11,00*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.