Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 40VA; 115VACx2; 12V; 12V; 1666mA; 1666mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: überzogen; 40VA; 115VACx2; 12V; 12V; 1666mA; 1666mA
Transformator: überzogen; 40VA; 115VACx2; 12V; 12V; 1666mA; 1666mA
Artikel-Nr.:
     2805-BVUI4810003
Hersteller:
     Hahn
Herst.-Nr.:
     BV UI 481 0003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Netztrafo
Hersteller: HAHN
Montage: PCB
Leistung: 40VA
Äußere Abmessungen: 83,7x70,6x38,7mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-6:2000;UL 5085-1;UL 5085-3
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 115V AC x2
Sekundärspannung 1: 12V
Sekundärspannung 2: 12V
Strom der Sekundärwicklung 1: 1666mA
Wärmeklasse: Ta70C/B
Strom der Sekundärwicklung 2: 1666mA
Herstellerserie: BVUI
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 17,02*
€ 26,73*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 17,52*
€ 31,21*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 24 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 102 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.