Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 40VA; 115VACx2; 15V; 15V; 1333mA; 1333mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: überzogen; 40VA; 115VACx2; 15V; 15V; 1333mA; 1333mA
Transformator: überzogen; 40VA; 115VACx2; 15V; 15V; 1333mA; 1333mA
Artikel-Nr.:
     2805-BVUI4810004
Hersteller:
     Hahn
Herst.-Nr.:
     BV UI 481 0004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: HAHN
Montage: PCB
Leistung: 40VA
Äußere Abmessungen: 83,7x70,6x38,7mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-6:2000;UL 5085-1;UL 5085-3
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 115V AC x2
Sekundärspannung 1: 15V
Sekundärspannung 2: 15V
Strom der Sekundärwicklung 1: 1,333A
Wärmeklasse: Ta70C/B
Strom der Sekundärwicklung 2: 1333mA
Herstellerserie: BVUI
Weitere Suchbegriffe: trafo hahn, netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 24 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 102 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.