Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 750mA; Ø0,51x7,6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: PTC Polymer; 750mA; Ø0,51x7,6mm
Sicherung: PTC Polymer; 750mA; Ø0,51x7,6mm
Artikel-Nr.:
     2805-BX075
Hersteller:
     E.C.E.
Herst.-Nr.:
     BX075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Hersteller: ECE
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 0,3W
Ausgangsmaße: Ø0,51x7,6mm
Nennstrom: 0,75A
Maß A: 6,9mm
Maß E: 3mm
Größe F: 0,8mm
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 16V DC
Umschaltstrom: 1,3A
Maß B: 11,4mm
Maß C: 5,1mm
Maß D: 7,6mm
Min. Widerstand: 80mΩ
Max. Widerstand: 0,23Ω
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0774*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2026*
€ 0,24109
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,1775*
€ 0,21123
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1446*
€ 0,17207
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1193*
€ 0,14197
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1003*
€ 0,11936
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0991*
€ 0,11793
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0774*
€ 0,09211
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.