Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 650V; 1,21A; Idm: 8A; 44W; TO252


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BXP2N65D
Hersteller:
     Bridgelux
Herst.-Nr.:
     BXP2N65D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Hersteller: BRIDGELUX
Montage: SMD
Gehäuse: TO252
Drain-Source Spannung: 650V
Drainstrom: 1,21A
Widerstand im Leitungszustand:
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 44W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Gate-Ladung: 8,5nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 8A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0975*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3056*
€ 0,36366
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2402*
€ 0,28584
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1934*
€ 0,23015
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1608*
€ 0,19135
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1438*
€ 0,17112
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1391*
€ 0,16553
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1271*
€ 0,15125
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0975*
€ 0,11603
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.