Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 100V; 1A; DO213AB,MELF plastic; Ir: 50uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-BYM10-100-E3/96
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BYM10-100-E3/96
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
IR Emitter
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: DO213AB;MELF plastic
Fassungsvermögen: 8pF
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 30A
Leck strom: 50µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8726
5
€ 14,99*
ab € 0,0985*
€ 0,2481*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0871*
€ 0,4358*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4358*
€ 0,5186
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3297*
€ 0,39234
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2856*
€ 0,33986
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1867*
€ 0,22217
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1346*
€ 0,16017
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1117*
€ 0,13292
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0871*
€ 0,10365
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.