Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 14A; Tube; Ifsm: 160A; Ufmax: 0,83V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 14A; Tube; Ifsm: 160A; Ufmax: 0,83V
Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 14A; Tube; Ifsm: 160A; Ufmax: 0,83V
Artikel-Nr.:
     2805-BYV79E-200.127
Hersteller:
     WeEn Semiconductors
Herst.-Nr.:
     BYV79E-200,127
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schaltdiode
Hersteller: WeEn Semiconductors
Montage: THT
Gehäuse: TO220AC;SOD59
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsspannung max.: 0,83V
Vorwärtsstrom: 14A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 30ns
Strom im max. Impuls: 160A
Verpackungs-Art: Tube
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ultraschenlle Umschaltung
#Werbeaktionen: aac_202202
Dicke Kühlkörper: max. 1,3mm
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,75*
€ 1,33*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,46*
€ 1,34*
5
€ 8,95*
ab € 0,71*
€ 1,48*
1 Tag
unbekannt
1
€ 14,99*
ab € 0,412*
€ 1,83*
7 Tage
100
5
€ 6,99*
ab € 1,36*
€ 3,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
LA 7 100 12 V
ab € 107,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.