Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 150V; 8A; Tube; Ifsm: 88A; SOD59,TO220AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 150V; 8A; Tube; Ifsm: 88A; SOD59,TO220AC
Diode: Gleichrichter; THT; 150V; 8A; Tube; Ifsm: 88A; SOD59,TO220AC
Artikel-Nr.:
     2805-BYW29E-150.127
Hersteller:
     WeEn Semiconductors
Herst.-Nr.:
     BYW29E-150,127
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schaltdiode
Hersteller: WeEn Semiconductors
Montage: THT
Gehäuse: TO220AC;SOD59
Rückspannung max.: 150V
Vorwärtsspannung max.: 0,8V
Vorwärtsstrom: 8A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 25ns
Strom im max. Impuls: 88A
Verpackungs-Art: Tube
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ultraschenlle Umschaltung
#Werbeaktionen: aac_202202
Dicke Kühlkörper: 1,15...1,4mm
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5034
1
€ 14,99*
ab € 0,276*
€ 1,001*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,29*
€ 1,03*
5
€ 8,95*
ab € 0,53*
€ 1,17*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.