Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,3W; 9,1V; SMD; Rolle,Band; SOT23; Ifmax: 200mA


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,3W; 9,1V; SMD; Rolle,Band; SOT23; Ifmax: 200mA
Diode: Zener; 0,3W; 9,1V; SMD; Rolle,Band; SOT23; Ifmax: 200mA
Artikel-Nr.:
     2805-BZB84-B9V1.215
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZB84-B9V1,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
zenerdioden smd 2%
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Toleranz: ±2%
Vorwärtsstrom max.: 0,2A
Vorwärtsspannung max.: 0,9V
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Anode;doppelt
Z-Spannung: 9,1V
Leck strom: 0,5µA
Verlustleistung: 0,3W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd diode, smd z-diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,165*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,033* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 0,435*
€ 0,51765
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Packung
ab 180 Packungen
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Packung
ab 7500000 Packungen
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.