Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,5W; 11V; SMD; Rolle,Band; MicroMELF; einzelne Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,5W; 11V; SMD; Rolle,Band; MicroMELF; einzelne Diode
Diode: Zener; 0,5W; 11V; SMD; Rolle,Band; MicroMELF; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-BZM55C11-TR
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZM55C11-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: MicroMELF
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 11V
Leck strom: 2µA
Verlustleistung: 0,5W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Herstellerserie: BZM55
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
€ 8,95*
ab € 0,0224*
€ 0,0295*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0572*
€ 0,4049*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4049*
€ 0,48183
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2468*
€ 0,29369
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1512*
€ 0,17993
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1342*
€ 0,1597
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0942*
€ 0,1121
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,077*
€ 0,09163
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0751*
€ 0,08937
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0572*
€ 0,06807
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.