Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,5W; 36V; SMD; Rolle,Band; MicroMELF; einzelne Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,5W; 36V; SMD; Rolle,Band; MicroMELF; einzelne Diode
Diode: Zener; 0,5W; 36V; SMD; Rolle,Band; MicroMELF; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-BZM55C36-TR
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZM55C36-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: MicroMELF
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 36V
Leck strom: 2µA
Verlustleistung: 0,5W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Herstellerserie: BZM55
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0497*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3889*
€ 0,46279
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2354*
€ 0,28013
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1267*
€ 0,15077
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0885*
€ 0,10532
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0719*
€ 0,08556
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0699*
€ 0,08318
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0497*
€ 0,05914
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.