Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,41W; 24V; 5mA; SMD; Rolle,Band; SOD123; Ir: 100nA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,41W; 24V; 5mA; SMD; Rolle,Band; SOD123; Ir: 100nA
Diode: Zener; 0,41W; 24V; 5mA; SMD; Rolle,Band; SOD123; Ir: 100nA
Artikel-Nr.:
     2805-BZT52B24-G-RHG
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BZT52B24-G RHG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-Diode
Hersteller: TAIWAN SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123
Toleranz: ±2%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 24V
Zenerstrom: 5mA
Leck strom: 0,1µA
Verlustleistung: 0,41W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,275*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,055* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,605*
€ 0,71995
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,475*
€ 0,56525
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,415*
€ 0,49385
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,395*
€ 0,47005
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,345*
€ 0,41055
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.