Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 200mW; 27V; SMD; Rolle,Band; SOD323; einzelne Diode


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Zener; 200mW; 27V; SMD; Rolle,Band; SOD323; einzelne Diode
Diode: Zener; 200mW; 27V; SMD; Rolle,Band; SOD323; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-BZT52B27JS-TP
Hersteller:
     Micro Commercial Components
Herst.-Nr.:
     BZT52B27JS-TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
zenerdioden smd 2%
Hersteller: MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323
Toleranz: ±2%
Vorwärtsspannung max.: 0,9V
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 27V
Leck strom: 45nA
Verlustleistung: 0,2W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd diode, smd-diode sod323
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1365*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0273* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,5305*
€ 0,6313
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,323*
€ 0,38437
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,249*
€ 0,29631
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,2155*
€ 0,25645
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,1945*
€ 0,23146
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,1755*
€ 0,20885
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,1695*
€ 0,20171
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,1365*
€ 0,16244
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.