Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,2W; 5,1V; 5mA; SMD; Rolle,Band; SOD323F; Ir: 1,8uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,2W; 5,1V; 5mA; SMD; Rolle,Band; SOD323F; Ir: 1,8uA
Diode: Zener; 0,2W; 5,1V; 5mA; SMD; Rolle,Band; SOD323F; Ir: 1,8uA
Artikel-Nr.:
     2805-BZT52B5V1S-RRG
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BZT52B5V1S RRG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
Hersteller: TAIWAN SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323F
Toleranz: ±2%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 5,1V
Zenerstrom: 5mA
Leck strom: 1,8µA
Verlustleistung: 0,2W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0357*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1101*
€ 0,13102
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0796*
€ 0,09472
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0627*
€ 0,07461
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0548*
€ 0,06521
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0506*
€ 0,06021
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0448*
€ 0,05331
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0439*
€ 0,05224
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0357*
€ 0,04248
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.