Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,5W; 36V; SMD; Rolle,Band; SOD123; einzelne Diode


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,5W; 36V; SMD; Rolle,Band; SOD123; einzelne Diode
Diode: Zener; 0,5W; 36V; SMD; Rolle,Band; SOD123; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-BZT52C36-DC
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     BZT52C36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd-diode sod323
Hersteller: DC COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 36V
Verlustleistung: 0,5W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd diode, smd z-diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0734*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,01468* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,5382*
€ 0,64046
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,1537*
€ 0,1829
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,1352*
€ 0,16089
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,1169*
€ 0,13911
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,1073*
€ 0,12769
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,0981*
€ 0,11674
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,0943*
€ 0,11222
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,0734*
€ 0,08735
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.