Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,2W; 3,6V; SMD; Rolle,Band; SOD323; einzelne Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,2W; 3,6V; SMD; Rolle,Band; SOD323; einzelne Diode
Diode: Zener; 0,2W; 3,6V; SMD; Rolle,Band; SOD323; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-BZT52C3V6S-7-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BZT52C3V6S-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323
Toleranz: ±5,5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 3,6V
Verlustleistung: 0,2W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Zener
#Werbeaktionen: aac_202202
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0265*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2469*
€ 0,29381
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1217*
€ 0,14482
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,1009*
€ 0,12007
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0915*
€ 0,10889
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,053*
€ 0,06307
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,036*
€ 0,04284
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0356*
€ 0,04236
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0265*
€ 0,03154
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.