Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Gleichrichter Transistoren Dioden
>
Diode
>
Zenerdiode
>
Artikel
Diode: Zener; 0,37W; 4,7V; SMD; Rolle,Band; SOD123; einzelne Diode
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-BZT52C4V7Q-7-F
Hersteller:
Diodes
Herst.-Nr.:
BZT52C4V7Q-7-F
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd diode
Hersteller:
DIODES INCORPORATED
Montage:
SMD
Gehäuse:
SOD123
Toleranz:
±6,5%
Struktur des Halbleiters:
einzelne Diode
Z-Spannung:
4,7V
Anwendung:
Automobilbranche
Verlustleistung:
0,37W
Verpackungs-Art:
Band;Rolle
Dioden-Typ:
Zener
... >
Dioden
>
Zener-Dioden
>
Zener-Dioden SMD
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,1747*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1747*
€ 0,20789
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1259*
€ 0,14982
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,1022*
€ 0,12162
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0934*
€ 0,11115
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0543*
€ 0,06462
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0523*
€ 0,06224
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0512*
€ 0,06093
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0308*
€ 0,03665
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0233*
€ 0,02773
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.