Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,25W; 6,2V; SMD; Rolle,Band; X1-DFN1006-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,25W; 6,2V; SMD; Rolle,Band; X1-DFN1006-2
Diode: Zener; 0,25W; 6,2V; SMD; Rolle,Band; X1-DFN1006-2
Artikel-Nr.:
     2805-BZT52C6V2LP-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BZT52C6V2LP-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: X1-DFN1006-2
Toleranz: ±6,5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 6,2V
Verlustleistung: 0,25W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd z-diode, smd diode, zetex diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0692*
€ 0,5441*
1 Tag
2880
5
€ 14,99*
ab € 0,099*
€ 0,7478*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5441*
€ 0,64748
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4263*
€ 0,5073
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3241*
€ 0,38568
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2804*
€ 0,33368
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,097*
€ 0,11543
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0924*
€ 0,10996
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0692*
€ 0,08235
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.