Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,3W; 6,2V; SMD; Rolle,Band; SOD523; einzelne Diode


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,3W; 6,2V; SMD; Rolle,Band; SOD523; einzelne Diode
Diode: Zener; 0,3W; 6,2V; SMD; Rolle,Band; SOD523; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-BZT52C6V2TQ-13-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BZT52C6V2TQ-13-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd-diode sod323
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOD523
Toleranz: ±6%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 6,2V
Anwendung: Automobilbranche
Verlustleistung: 0,3W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd diode, smd z-diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,288*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0288* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,036*
€ 1,23284
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,618*
€ 0,73542
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,476*
€ 0,56644
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,466*
€ 0,55454
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,413*
€ 0,49147
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,373*
€ 0,44387
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,358*
€ 0,42602
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.