Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,3W; 6,8V; SMD; Rolle,Band; SOD523; einzelne Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,3W; 6,8V; SMD; Rolle,Band; SOD523; einzelne Diode
Diode: Zener; 0,3W; 6,8V; SMD; Rolle,Band; SOD523; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-BZT52C6V8T-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BZT52C6V8T-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOD523
Toleranz: ±6%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 6,8V
Verlustleistung: 0,3W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, smd z-diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0277*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2655*
€ 0,31595
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1974*
€ 0,23491
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1732*
€ 0,20611
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0815*
€ 0,09699
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0476*
€ 0,05664
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0394*
€ 0,04689
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0277*
€ 0,03296
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.