Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,375/0,83W; 36V; SMD; Rolle,Band; SOD123F


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,375/0,83W; 36V; SMD; Rolle,Band; SOD123F
Diode: Zener; 0,375/0,83W; 36V; SMD; Rolle,Band; SOD123F
Artikel-Nr.:
     2805-BZT52H-B36.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZT52H-B36,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123F
Toleranz: ±2%
Vorwärtsstrom max.: 0,25A
Vorwärtsspannung max.: 0,9V
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 36V
Verlustleistung: 0,375/0,83W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Zener
#Werbeaktionen: aac_202202
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,118*
  
Preis gilt ab 400.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0236* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 0,312*
€ 0,37128
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,236*
€ 0,28084
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,211*
€ 0,25109
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,186*
€ 0,22134
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Packung
ab 400000 Packungen
€ 0,118*
€ 0,14042
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.