Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,35W; 30V; SMD; Rolle,Band; SOD523; einzelne Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,35W; 30V; SMD; Rolle,Band; SOD523; einzelne Diode
Diode: Zener; 0,35W; 30V; SMD; Rolle,Band; SOD523; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-BZT585B30T-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BZT585B30T-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOD523
Toleranz: ±2%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 30V
Verlustleistung: 0,35W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Zener
#Werbeaktionen: aac_202202
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0284*
€ 0,2819*
2 Tage
2845
5
€ 14,99*
ab € 0,0264*
€ 0,3776*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2819*
€ 0,33546
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1288*
€ 0,15327
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,101*
€ 0,12019
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0912*
€ 0,10853
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0588*
€ 0,06997
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0383*
€ 0,04558
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0378*
€ 0,04498
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0284*
€ 0,0338
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.