Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,35W; 4,3V; SMD; Rolle,Band; SOD523; einzelne Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,35W; 4,3V; SMD; Rolle,Band; SOD523; einzelne Diode
Diode: Zener; 0,35W; 4,3V; SMD; Rolle,Band; SOD523; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-BZT585B4V3T-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BZT585B4V3T-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOD523
Toleranz: ±2%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 4,3V
Verlustleistung: 0,35W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Zener
#Werbeaktionen: aac_202202
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0327*
€ 0,044*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0369*
€ 0,2823*
2 Tage
3000
5
€ 14,99*
ab € 0,0264*
€ 0,3782*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2823*
€ 0,33594
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2126*
€ 0,25299
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1621*
€ 0,1929
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1428*
€ 0,16993
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0864*
€ 0,10282
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0499*
€ 0,05938
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0493*
€ 0,05867
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0369*
€ 0,04391
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.