Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,5W; 36V; SMD; Rolle,Band; MiniMELF glass; 0,1uA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,5W; 36V; SMD; Rolle,Band; MiniMELF glass; 0,1uA
Diode: Zener; 0,5W; 36V; SMD; Rolle,Band; MiniMELF glass; 0,1uA
Artikel-Nr.:
     2805-BZV55C36-DC
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     BZV55C36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd-diode minimelf
Hersteller: DC COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: MiniMELF glass
Toleranz: ±5%
Vorwärtsspannung max.: 1V
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 36V
Leck strom: 0,1µA
Verlustleistung: 0,5W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0124* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,0875*
€ 1,29413
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 0,7375*
€ 0,87763
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,50*
€ 0,595
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,4475*
€ 0,53253
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,40*
€ 0,476
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.