Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,5W; 36V; SMD; Rolle,Band; MiniMELF,SOD80; 0,1uA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,5W; 36V; SMD; Rolle,Band; MiniMELF,SOD80; 0,1uA
Diode: Zener; 0,5W; 36V; SMD; Rolle,Band; MiniMELF,SOD80; 0,1uA
Artikel-Nr.:
     2805-BZV55C36-LGE
Hersteller:
     LUGUANG ELECTRONIC
Herst.-Nr.:
     BZV55C36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd-diode minimelf
Hersteller: LUGUANG ELECTRONIC
Montage: SMD
Gehäuse: MiniMELF;SOD80
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 36V
Leck strom: 0,1µA
Verlustleistung: 0,5W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Zener
#Werbeaktionen: aac_202202
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,485*
  
Preis gilt ab 100.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0097* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,10*
€ 1,309
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,04*
€ 1,2376
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,655*
€ 0,77945
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,615*
€ 0,73185
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,595*
€ 0,70805
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 0,485*
€ 0,57715
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.