Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 1/1,3W; 20V; Rolle,Band; DO41; einzelne Diode; 500mA


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Zener; 1/1,3W; 20V; Rolle,Band; DO41; einzelne Diode; 500mA
Diode: Zener; 1/1,3W; 20V; Rolle,Band; DO41; einzelne Diode; 500mA
Artikel-Nr.:
     2805-BZV85-C20.113
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZV85-C20,113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: THT
Gehäuse: DO41
Toleranz: ±5%
Vorwärtsstrom max.: 0,5A
Vorwärtsspannung max.: 1V
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 20V
Verlustleistung: 1/1,3W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Zener
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,18*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,036* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.