Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 39V; 11,1A; Bidirektional; ±5%; DO204AC; 600W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 39V; 11,1A; Bidirektional; ±5%; DO204AC; 600W
Diode: TVS; 39V; 11,1A; Bidirektional; ±5%; DO204AC; 600W
Artikel-Nr.:
     2805-BZW06-33B-R0
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BZW06-33B R0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
suppressor-diode
Hersteller: TAIWAN SEMICONDUCTOR
Montage: THT
Gehäuse: DO204AC
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 33,3V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 11,1A
Durchbruchspannung: 39V
Leck strom: 1µA
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,144*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,365*
€ 0,434
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,282*
€ 0,336
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,257*
€ 0,306
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,227*
€ 0,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,216*
€ 0,257
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,186*
€ 0,221
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,182*
€ 0,217
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.