Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 166V; 19A; Bidirektional; R6; 5kW; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 166V; 19A; Bidirektional; R6; 5kW; Rolle,Band
Diode: TVS; 166V; 19A; Bidirektional; R6; 5kW; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-BZW50-150B
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BZW50-150B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Gehäuse: R6
Rückspannung max.: 150V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 19A
Durchbruchspannung: 166V
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
#Werbeaktionen: aac_202202;stm_202410_lp
Verlustleistung pro Impuls max.: 5kW
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,70*
€ 2,13*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,98*
€ 3,99*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.