Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,2W; 2,4V; SMD; Rolle,Band; SOD323; einzelne Diode


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,2W; 2,4V; SMD; Rolle,Band; SOD323; einzelne Diode
Diode: Zener; 0,2W; 2,4V; SMD; Rolle,Band; SOD323; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-BZX384B2V4-E3-18
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZX384B2V4-E3-18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
zenerdioden smd 2%
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323
Toleranz: ±2%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 2,4V
Verlustleistung: 0,2W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd diode, smd-diode sod323
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,116*
  
Preis gilt ab 10.000.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0232* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 0,286*
€ 0,34034
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,2215*
€ 0,26359
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,1905*
€ 0,2267
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,1855*
€ 0,22075
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Packung
ab 10000000 Packungen
€ 0,116*
€ 0,13804
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.