Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,2W; 4,7V; SMD; Rolle,Band; SOD323; einzelne Diode


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,2W; 4,7V; SMD; Rolle,Band; SOD323; einzelne Diode
Diode: Zener; 0,2W; 4,7V; SMD; Rolle,Band; SOD323; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-BZX384B4V7-E3-18
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZX384B4V7-E3-18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
zenerdioden smd 2%
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323
Toleranz: ±2%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 4,7V
Verlustleistung: 0,2W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd diode, smd-diode sod323
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,135*
  
Preis gilt ab 120.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,027* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,281*
€ 0,33439
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 0,252*
€ 0,29988
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,2225*
€ 0,26478
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,2155*
€ 0,25645
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,2065*
€ 0,24574
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,186*
€ 0,22134
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 0,173*
€ 0,20587
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Packung
ab 120000 Packungen
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.