Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,2W; 5,1V; SMD; Rolle,Band; SOD323; einzelne Diode


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,2W; 5,1V; SMD; Rolle,Band; SOD323; einzelne Diode
Diode: Zener; 0,2W; 5,1V; SMD; Rolle,Band; SOD323; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-BZX384B5V1-E3-08
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZX384B5V1-E3-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323
Toleranz: ±2%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 5,1V
Verlustleistung: 0,2W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Zener
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,133*
  
Preis gilt ab 80.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0266* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 0,3145*
€ 0,37426
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,283*
€ 0,33677
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 0,252*
€ 0,29988
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,2225*
€ 0,26478
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,2155*
€ 0,25645
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,2075*
€ 0,24693
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,187*
€ 0,22253
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 0,173*
€ 0,20587
pro Packung
ab 2400 Packungen
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Packung
ab 80000 Packungen
€ 0,133*
€ 0,15827
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.