Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,2W; 15V; SMD; Rolle,Band; SOD323; einzelne Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,2W; 15V; SMD; Rolle,Band; SOD323; einzelne Diode
Diode: Zener; 0,2W; 15V; SMD; Rolle,Band; SOD323; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-BZX384C15-E3-08
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZX384C15-E3-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 15V
Verlustleistung: 0,2W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, smd z-diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0437*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0478*
€ 0,3164*
1 Tag
13590
5
€ 14,99*
ab € 0,0266*
€ 0,3772*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3164*
€ 0,37652
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2295*
€ 0,27311
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1773*
€ 0,21099
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,155*
€ 0,18445
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,096*
€ 0,11424
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0705*
€ 0,0839
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0685*
€ 0,08152
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0664*
€ 0,07902
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0478*
€ 0,05688
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.