Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,2W; 6,2V; SMD; Rolle,Band; SOD323; einzelne Diode


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,2W; 6,2V; SMD; Rolle,Band; SOD323; einzelne Diode
Diode: Zener; 0,2W; 6,2V; SMD; Rolle,Band; SOD323; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-BZX384C6V2-E3-08
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZX384C6V2-E3-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd-diode sod323
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 6,2V
Verlustleistung: 0,2W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd diode, smd z-diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,0235* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,30*
€ 1,547
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,70*
€ 0,833
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.