Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,2W; 6,2V; SMD; Rolle,Band; SOD323; einzelne Diode


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,2W; 6,2V; SMD; Rolle,Band; SOD323; einzelne Diode
Diode: Zener; 0,2W; 6,2V; SMD; Rolle,Band; SOD323; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-BZX384C6V2-HE3-18
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZX384C6V2-HE3-18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 6,2V
Anwendung: Automobilbranche
Verlustleistung: 0,2W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,165*
  
Preis gilt ab 80.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,033* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 0,30*
€ 0,357
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Packung
ab 80000 Packungen
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.