Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,5W; 36V; 5mA; Rolle,Band; DO35; einzelne Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,5W; 36V; 5mA; Rolle,Band; DO35; einzelne Diode
Diode: Zener; 0,5W; 36V; 5mA; Rolle,Band; DO35; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-BZX55C36-R0G
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BZX55C36 R0G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
diode
Hersteller: TAIWAN SEMICONDUCTOR
Montage: THT
Gehäuse: DO35
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 36V
Zenerstrom: 5mA
Leck strom: 0,1µA
Verlustleistung: 0,5W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0272*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,0674*
€ 0,08021
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0555*
€ 0,06605
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0499*
€ 0,05938
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0438*
€ 0,05212
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0424*
€ 0,05046
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0409*
€ 0,04867
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0376*
€ 0,04474
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,035*
€ 0,04165
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0272*
€ 0,03237
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.