Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,3W; 7,5V; SMD; Rolle,Band; SOD523F; einzelne Diode


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,3W; 7,5V; SMD; Rolle,Band; SOD523F; einzelne Diode
Diode: Zener; 0,3W; 7,5V; SMD; Rolle,Band; SOD523F; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-BZX584C7V5-G3-08
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZX584C7V5-G3-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd-diode sod323
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SOD523F
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 7,5V
Verlustleistung: 0,3W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd diode, smd z-diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,23*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,046* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.